ステップドリル(スパイラルタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 推奨回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:2400〜320、ステンレス:1200〜160、銅合金:4800〜640、プラスチック:1200〜160 注文コード73674265 品番DSCH-428
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は推奨回転数など3種類から選べます 他の種類を見る

コバルトハイス(HSSCo)採用!耐摩耗性・耐熱性に優れ、長寿命。
窒化チタンコーティング(TiNコーティング)。
切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。
充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。

全長(mm)90 段数13 有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6 寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28 推奨回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:2400〜320、ステンレス:1200〜160、銅合金:4800〜640、プラスチック:1200〜160 誤差(mm)(加工)±2.5
注意
※電動工具は回転タイプ専用です。
※濃淡のあるメッキなので、表面の色にバラつきが生じます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする