Zak-STORAGE
Zak-STORAGEの バッグ・キャップ
Zak-STORAGEの バッグ
Zak-STORAGEの その他バッグ
ウォーターレジストバッグ ロングタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73674518
品番
WRB-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
水から守る!濡れた衣類などの収納にも!
防水性に優れるPVCターポリン素材使用。
肩掛け・手持ちの2Wayでの使用が可能。
丸洗いOK!お手入れカンタン。
肩掛けベルト付き。
色
ブラック
用途
荷物の持ち運び・収納
付属品
本体×1、肩掛けベルト×1
寸法(幅W×高さH)(mm)
約275×510
底径(Φmm)
180