Zak-STORAGE
Zak-STORAGEの バッグ・キャップ
Zak-STORAGEの バッグ
Zak-STORAGEの その他バッグ
ウォーターレジストバッグ ロングタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73674527
品番
WRB-2G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
水から守る!濡れた衣類などの収納にも!
防水性に優れるPVCターポリン素材使用。
肩掛け・手持ちの2Wayでの使用が可能。
丸洗いOK!お手入れカンタン。
肩掛けベルト付き。
色
グリーン
用途
荷物の持ち運び・収納
付属品
本体×1、肩掛けベルト×1
寸法(幅W×高さH)(mm)
約275×510
底径(Φmm)
180