リフレッシュテーブルUバッグハンガー付き

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73674965 品番 RFRT2-800WH-BH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

手荷物の置き場に困らないバッグハンガー付きリフレッシュテーブル。天板18mm厚ですっきりした印象です。
エントランスや商談スペース、ロビー等で活躍します。支柱にバッグなど手荷物を掛けられる樹脂製フックが2個ついています。

耐荷重(kg)
天板:約30/
バックハンガー1個あたり:約5
ホワイトA 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×800×700 質量(kg)約17 材質床設置面クッション材:フェルト、バッグハンガー:合成樹脂 天板耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×800×700 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ ベース厚さ(mm)5 天板厚さ(mm)18 ベース径(Φmm)490 材質(脚)スチール(粉体塗装) 天板形状
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73674956
2021-04-14
用途:
おやつタイム時、簡単な打ち合わせ
サービス業

想像どおりの商品で、満足してます。適度な重量があり、ホームセンターの物と違い、安定してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする