非常信号灯

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73680644 品番 KS-100E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。
車検もOK。
火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。
雨天でも大丈夫。
夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード
発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続
底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能
全車種の発炎筒取付金具に対応
発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作
車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類非常信号灯 トラスコ品番828-9509 長さ(mm)153 質量(g)約100(乾電池内蔵状態) タイプスタンダードタイプ 電源単四電地2個 構造32mmΦ・27mmΦ・軽自動車(27mmΦ)ストレート 連続使用時間(時間)20時間以上点滅 LED使用数(個)9
注意
※購入時に既にマンガン電池が装着されていますが、動作確認用のテスト電池です。使用するときはアルカリ単四乾電池への交換をお勧めします。また、2年に1回は電池の交換をしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:660

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39221413
2023-03-05
用途:
車の非常灯
運輸・通信業

車の非常灯に購入しました。持ち手の部分が一回り小さく出来るので今の車にも対応出来るので良かった。又、非常時には懐中電灯としても使用できるため大変便利です。

対象商品:
73680644
2022-10-17
用途:
信号灯交換
自動車・二輪車・自転車関連業

信号灯の期限が近づいたので、購入してみました。交換取り付けも簡単に交換できました。点滅もたいへん明るく、満足しました。

対象商品:
39221413
2022-08-17
用途:
車検用
製造業

おしりを捻ると発光の仕方が変化します。この商品は懐中電灯にもなるので良いと思います。適当に捻っていると点滅したり照射したりしますが、節度はないのでちょっと使いづらい気もしますね。

対象商品:
73680644
2022-05-03
用途:
発煙筒交換

車検前に交換しましたが、問題なくPASSしましたので安心できました。
期限もなくなりこれからはこれ1本でOKです。

対象商品:
73680644
2022-04-14
用途:
くるま 車検対策
農・林・水産業

日切れを気にすることなく、電池交換のみは、助かる。 タントカスタム L375S には装着不可でした。ホルダーには入りますが、ダッシュボードの蓋にあたり 開けれない

対象商品:
73680644
2021-02-05
用途:
車輛常備品として

車検ごとに期限が切れると交換しなければならないのでLEDに変えた。明るさも直視できないほど明るい。車検時ごとに電池を交換していけばもうサンフレアHあ買わなくて済む

1人が参考にしています
対象商品:
73680644
2021-11-04
用途:
非常事態用
製造業

車検対応品ということで購入。普段使いの商品ではないので、電池の液漏れとかが心配です。時々、点検をした方が良いのかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39221413
2020-12-15
用途:
事業用車で仕事をしているとき使用。車の点検など
ミナミ自動車電気 様

前に購入したものより色々な機能があり、
とても使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする