LA-5K交換用本体のみ リフターLA-5 上下式車止め交換用本体 サンポール ステンレス製 #400 73680705

リフターLA-5 上下式車止め交換用本体

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73680705 品番LA-5K交換用本体のみ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,700
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。

材質ステンレス 仕上#400 質量(kg)約2.6 タイプリフター上下式 寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700 用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体にカギは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73680705 LA-5K交換用本体のみ 86953167 LA-5K本体 サンバリカー車止め リフター上下式 交換用本体 サンポール サンバリカー車止め リフター上下式 交換用本体 サンポール 1セット 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73680723
2022-06-08
用途:
車が当たり本体が曲がったので、取替した。
有限会社石田ガラス店 様 (建設業・工事業)

納期も早く取替もスムーズに行え、お客様にはとても喜んでいただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする