サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
リフターLA-5 上下式車止め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73680714
品番
LA-5KC
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
材質
ステンレス
仕上
#400
質量(kg)
約3.4
タイプ
リフター上下式
仕様
クサリ内蔵(1.5m)
形状
カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)
Φ48.6(t1.5)×H700
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
ポール径(Φmm)
48.6