LA-5KC交換用本体のみ リフターLA-5 上下式車止め交換用本体 サンポール 73680723

リフターLA-5 上下式車止め交換用本体

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)約3.4
内容量1本注文コード73680723品番LA-5KC交換用本体のみ
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。

用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス仕上#400質量(kg)約3.4タイプリフター上下式寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700仕様クサリ内蔵(1.5m)ポール径(Φmm)48.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体にカギは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73680723
2022-06-08
用途: 車が当たり本体が曲がったので、取替した。
有限会社石田ガラス店建設業・工事業

納期も早く取替もスムーズに行え、お客様にはとても喜んでいただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする