リフターLA-5 上下式車止め交換用本体

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73680748 品番 LA-5KC-E交換用本体のみ
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。

材質ステンレス 仕上#400 質量(kg)約2.6 タイプリフター上下式 寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700 用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院 仕様エンド用(最終端部) ポール径(Φmm)48.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体にカギは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73680723
2022-06-08
用途:
車が当たり本体が曲がったので、取替した。
有限会社石田ガラス店 様 (建設業・工事業)

納期も早く取替もスムーズに行え、お客様にはとても喜んでいただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする