サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
リフターLA-5 車止め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
クサリなし
注文コード
73680757
品番
LA-5U
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
材質
ステンレス
仕上
#400
質量(kg)
約1.9
タイプ
リフター固定式
仕様
クサリなし
形状
固定式
寸法(mm)
Φ48.6(t1.5)×H700
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
ポール径(Φmm)
48.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※上下式の交換用本体ではありません。