サンポール
リフターLA-8 上下式車止め交換用本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
仕様
クサリなし
注文コード
73680854
品番
LA-8L交換用本体のみ
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質
ステンレス
仕上
#400
質量(kg)
約5.6
タイプ
リフター上下式
寸法(mm)
Φ76.3(t2.0)×H700
仕様
クサリなし
ポール径(Φmm)
76.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体にロックピン・カギは付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません