サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
リフターLA-17 軽操作上下式車止め交換用本体
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
クサリなし
注文コード
73681728
品番
LA-17EK交換用本体のみ
参考基準価格(税別)
¥273,400
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
材質
ステンレス+アルミ鋳物
仕上
#400、頭部:メタリックグレー
質量(kg)
約37.2
タイプ
軽操作リフター上下式
寸法(mm)
Φ165.2(t3.0)×H650
用途
推奨設置場所/公共施設,公園,駅前広場,病院
仕様
クサリなし
ポール径(Φmm)
165.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体にカギは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません