サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
リフターボラードLV-360 上下式車止め
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
クサリなし
注文コード
73682254
品番
LV-360K
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
材質
アルミパイプ+アルミ鋳物
仕上
ショットブラスト+焼付塗装、標準色:セラミックチタン
質量(kg)
約9.5
タイプ
リフターボラード上下式
形状
カギ付(南京錠40mm)
寸法(mm)
Φ115×H700
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
仕様
クサリなし
ポール径(Φmm)
115
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません