サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
ピラーPA-48 車止め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
フックなし
形状
固定式
注文コード
73682473
品番
PA-48U-F00
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・形状
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
材質
ステンレス
仕上
#400
質量(kg)
約2.0
タイプ
ピラー
形状
固定式
寸法(mm)
Φ48.6(t1.5)×H850
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
仕様
フックなし
ポール径(Φmm)
48.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません