ピラーPA-7 車止め

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様片フック 形状固定式 注文コード73682708 品番PA-7U-F01
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・形状など20種類から選べます 他の種類を見る

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

材質ステンレス 仕上#400 質量(kg)約2.4 タイプピラー 形状固定式 寸法(mm)Φ60.5(t1.5)×H850 用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 仕様片フック ポール径(Φmm)60.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
ピラー取替

役所よりの依頼で取替を行いました。
役所の方も満足の品物でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする