サンポール
ピラーPA-12 車止め交換用本体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
寸法(mm)
Φ114.3(t3.0)×H730
Φ114.3(t3.0)×H730
Φ114.3(t3.0)×H850
質量(kg)
約17.3
約17.3
約17.4
約18.3
約18.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73683968
品番
PA-12SA交換用本体のみ
参考基準価格(税別)
¥61,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
仕様
フックなし
材質
ステンレス
形状
差込式
寸法(mm)
Φ114.3(t3.0)×H730
質量(kg)
約17.3
タイプ
ピラー
仕上
#400
ポール径(Φmm)
114.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体にボルト・カギは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません