サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
サポートピラーSPP-48U 手持ち
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73684634
品番
SPP-48U-139
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
「サポートピラー」はシニアの方をはじめ、足腰に不安を抱えている方々へもっと快適で質の高い生活を送るお手伝いと外部空間に彩りを添えるご提案です。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,複合ビル,病院
材質
本体:スチール+持ち手:アルミ鋳物
形状
固定式
寸法(mm)
支柱Φ48.6(t3.2)×H850 持ち手Φ28×W180
質量(kg)
約4.8
色
支柱:ホワイト、持ち手:ブルー
タイプ
サポートピラー
仕上
焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません