SPP-48B-138 サポートピラーSPP-48B 手持ち サンポール 73684686

サポートピラーSPP-48B 手持ち

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
支柱:ホワイト、持ち手:パープル
内容量1本注文コード73684686品番SPP-48B-138
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,100

「サポートピラー」はシニアの方をはじめ、足腰に不安を抱えている方々へもっと快適で質の高い生活を送るお手伝いと外部空間に彩りを添えるご提案です。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,複合ビル,病院材質本体:スチール+持ち手:アルミ鋳物形状ベース式寸法(mm)支柱Φ48.6(t3.2)×H850 持ち手Φ28×W180質量(kg)約4.8支柱:ホワイト、持ち手:パープルタイプサポートピラー仕上焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※アンカーボルトは別途です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする