サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
カメラスタンドCMS
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73684722
品番
CMS-100B
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
景勝地やテーマパーク、ショッピングモール等のビューポイントに設置する記念撮影用ポールです。
ベストアングルで家族や恋人とのセルフ撮影が手軽・気軽にできるアイテムです。
材質
ステンレス+アルミ鋳物
仕上
焼付塗装
色
白
質量(kg)
約6.5
タイプ
カメラスタンド SELFIE STAND
形状
ベース式
寸法(mm)
Φ60.5(t1.5)×H1300
用途
推奨設置場所/観光地,テーマパーク
仕様
サインシール付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは別途です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません