ピラーFPA-7 車止めスチール両フック

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73685167 品番 FPA-7B-F11(Y)
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質スチール 形状ベース式 寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850 質量(kg)約3.9 タイプピラー 仕上焼付塗装 フック両フック ポール径(Φmm)60.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは別途です。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73685167
2025-08-10
用途:
県宿舎駐車場の浄化槽の区画の為
株式会社色川工務店 様 (建設業・工事業)

役所側で取り外し可能とのご要望でしたので、ベース式両フックタイプに致しました。2本1梱包でメーカーから直送されて、塗装等の不備もありませんでした。
又お願いしたいと思います。

対象商品:
73685167
2023-08-08
用途:
道路と歩道の間に設置
その他業種

塗装の剥がれなどなくよかったです。納期までに20日ぐらいかかるのがもう少し早かったらよかったかな。

対象商品:
73685167
2021-06-07
用途:
駐車場車止め
加治左官工業所 様 (建設業・工事業)

ピラーFPA-7を購入したいのですがステンレスアンカーボルトありますか

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする