サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
ロングピラーFPA-17 車止めスチールフックなし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73687416
品番
FPA-17UH-F00(Y)
参考基準価格(税別)
¥82,100
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途
推奨設置場所/商業施設,工場
材質
スチール
形状
固定式
寸法(mm)
Φ165.2(t4.5)×H1500+埋込500
質量(kg)
約35.3
色
黄
タイプ
ピラー
仕上
焼付塗装
フック
なし
ポール径(Φmm)
165.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません