サンポール
テンサバリアー屋内用 890-P
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1本
ベルト色
黒/黄
形状
移動式
仕様
ベルト内蔵(2m)
注文コード
73687732
品番
890-P-S4
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
ベルト色・形状・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場
ベルト長さ(m)
2
ベルト色
黒/黄
仕様
ベルト内蔵(2m)
材質
スチール
形状
移動式
寸法(mm)
Φ50×H960
質量(kg)
約10.8
タイプ
テンサバリアー
仕上
ポール:クロームメッキミラー、ベース:ヘアライン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません