サンポール
サンポールの 交通標識(道路/路面/駐車場)
サンポールの 駐車場関係標識
路面標示サイン RS
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73688676
品番
RS-4040-RN
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
表示内容
マーク:車いす
材質
合成ゴム系樹脂
用途
推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
寸法(mm)
H400×W400
タイプ
UDG路面標示サイン
仕上
表面:エンボス加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※施工の際には、プライマーが必要になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません