サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの アーチ型
UDGスマートゲート ARS
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73688816
品番
ARS-100SK
参考基準価格(税別)
¥395,600
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
バイク・自転車の侵入を抑止し、通過者はストレートな導線でアクセス可能
材質
ステンレス
仕上
H.L.#240
質量(kg)
約32.0
タイプ
UDGスマートゲート
形状
差込式カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)
WP970×DP500×H1400/Φ48.6(t2.0)
用途
推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ラウンドゲートが設置できない幅員の狭い場所へお使いください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません