サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの バイク/自転車置き場
UDG自転車ゲート AS
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73688834
品番
AS-720K
参考基準価格(税別)
¥175,500
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
バイクの侵入を防ぎながらも車いすの方は通れるゲートをはじめ、多くの人がより快適により自由に利用できる空間づくりをお手伝いいたします。
後部チャイルドシート付20型アシスト自転車がスムーズに通過
用途
推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
材質
ステンレス、アーム:バレル研磨
形状
差込式カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)
Φ60.5(t3.0)×H650×WP600
質量(kg)
約15.2
仕上
H.L.#240
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※後部チャイルドシート付20型アシスト自転車が通過可能です。夜間はもちろん昼間でも視認性を向上させるリフレクター付です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません