サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの バイク/自転車置き場
UDG自転車ゲート AS
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73688843
品番
AS-48P
参考基準価格(税別)
¥76,200
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
バイクの侵入を防ぎながらも車いすの方は通れるゲートをはじめ、多くの人がより快適により自由に利用できる空間づくりをお手伝いいたします。
機能を絞った従来型のローコストタイプ
用途
推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
材質
ステンレス
形状
固定式
寸法(mm)
Φ48.6(t2.0)×H450×WP600
質量(kg)
約7.2
仕上
H.L.#240
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※後部チャイルドシート付20型アシスト自転車は通過できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません