サンポール
アーチAH-7 車止め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(mm)
Φ60.5(t3.0)×W750×H800
Φ60.5(t3.0)×W750×H800
Φ60.5(t3.0)×W750×H800
Φ60.5(t3.0)×W700×H650
Φ60.5(t3.0)×W1000×H650
Φ60.5(t3.0)×W1500×H650
Φ60.5(t3.0)×W2000×H650
Φ60.5(t3.0)×W3000×H650
Φ60.5(t3.0)×W1500×H800
Φ60.5(t3.0)×W2000×H800
Φ60.5(t3.0)×W3000×H800
Φ60.5(t3.0)×W1000×H800
形状
差込式カギ付(南京錠25mm)
固定式
差込式
差込式カギ付(南京錠25mm)
差込式フタ付
全38種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73690417
品番
AH-7SK75-800
参考基準価格(税別)
¥80,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
仕様
横桟付
材質
ステンレス
形状
差込式カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)
Φ60.5(t3.0)×W750×H800
質量(kg)
約13.6
タイプ
アーチ
仕上
H.L.#240
ポール径(Φmm)
60.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません