曜日別特売
AA-8U15-800 アーチAA-8 車止め サンポール 73690846

アーチAA-8 車止め

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
寸法(mm)Φ76.3(t3.0)×W1500×H800
Φ76.3(t3.0)×W1500×H800
Φ76.3(t3.0)×W1000×H800
Φ76.3(t3.0)×W2000×H800
形状固定式
内容量1台注文コード73690846品番AA-8U15-800
参考基準価格(税別)¥94,600販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレス形状固定式寸法(mm)Φ76.3(t3.0)×W1500×H800質量(kg)約17.6タイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)76.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする