サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの バイク/自転車置き場
ジョイント自転車アーチAA-42
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73692063
品番
AA-42UJ-2000
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ジョイント方式の自転車アーチです。
商品は出荷時には分割されており、現地にて繋ぎ合わせて施工していただくタイプです。
現場に合わせて自由にサイズを選んでいただけます。
タイプ/ジョイント式自転車アーチ
材質
ステンレス
仕上
H.L.#240
質量(kg)
約6.0
形状
固定式
寸法(mm)
Φ42.7(t2.0)×WP2000×H350
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※支柱間の寸法はすべて芯々ピッチになります。
※アンカー穴及びアンカーボルトはございません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません