サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの バイク/自転車置き場
自転車用アーチAA-48
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73692386
品番
AA-48U20-350
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院
材質
ステンレス
形状
固定式
寸法(mm)
Φ48.6(t3.0)×W2000×H350
質量(kg)
約10.0
タイプ
自転車用アーチ
仕上
H.L.#240
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません