サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの バイク/自転車置き場
自転車用アーチFAA-42
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73692447
品番
FAA-42B20-350(Y)
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
スチール
仕上
焼付塗装
色
黄
質量(kg)
約6.8
タイプ
自転車用アーチ
形状
ベース式
寸法(mm)
Φ42.7(t2.3)×W2000×H350
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは別途です。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません