ヒーター容量(W)900
寸法(mm)150×185×373
質量(kg)約4.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)
電源AC100V(50/60Hz)/15A
安全装置循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF)
温度表示LCDデジタル表示
温度制御方式PID制御
温度調節精度±2℃(コントローラー単体の性能)
ポンプマグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1〜2.7m
粘度(mPa・s)30以下
温度設定範囲(℃)室温+10〜80
アズワン品番1-5807-11
循環水量(L/min)5.5/6.0