アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの キャビネット/ボックス
ラボラック(Bシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73692876
品番
NLS-B900HD
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥140,800
販売価格(税別)
¥
128,000
バスケットに入れる
引き出し式のスタンダード仕様です。
上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。
付属品
上下・左右連結金具、耐震固定金具
寸法(mm)
880×700×950
材質(本体)
20mm厚パーティクルボード
本体質量(kg)
50
引出し内寸法(mm)
340×545×145
材質(表面)
ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
アズワン品番
3-5671-48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※NLS-B900HDは下段専用です。本体はベース付きです。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000