アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
薬品保管棚
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73693007
品番
N-330S・OW
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥46,200
販売価格(税別)
¥
42,000
バスケットに入れる
側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。
アズワン品番
1-3455-12
寸法(mm)
880×400×880
質量(kg)
21
材質
本体/スチール(粉体塗装)、 ストップバー/ステンレス(SUS304)
有効内寸(mm)
820×380×820
棚ピッチ(mm)
30
棚板数(枚)
2(付属)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000