曜日別特売
FAH-7S7-650(RW)交換用本体のみ アーチ FAH-7 交換用本体 サンポール 73694416

アーチ FAH-7 交換用本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
赤白
寸法(mm)Φ60.5(t2.8)×W700×H650
Φ60.5(t2.8)×W700×H650
Φ60.5(t2.8)×W1000×H650
Φ60.5(t2.8)×W1500×H650
Φ60.5(t2.8)×W2000×H650
Φ60.5(t2.8)×W3000×H650
Φ60.5(t2.8)×W750×H800
Φ60.5(t2.8)×W1000×H800
Φ60.5(t2.8)×W1500×H800
Φ60.5(t2.8)×W2000×H800
Φ60.5(t2.8)×W3000×H800
質量(kg)約11.1
約11.1
約11.5
約11.4
約12.7
約13.1
約13.0
約15.4
約15.8
約15.7
約18.5
約18.9
約18.8
約24.0
約24.4
約24.3
約14.1
約14.5
約14.4
約16.9
約17.3
約17.2
約19.7
約20.1
約20.0
約25.5
約25.9
約25.8
内容量1台注文コード73694416品番FAH-7S7-650(RW)交換用本体のみ
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院赤白寸法(mm)Φ60.5(t2.8)×W700×H650質量(kg)約11.1仕様横桟付材質スチール形状差込式タイプアーチ仕上焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体(ロックピン・カギ別途)。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする