温度範囲(℃)-30~80冷却能力(W)180外寸(mm)250×435×630槽内寸法(mm)136×239×150温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示温度制御方式マイコン式PID制御有効開口(mm)133×116×150温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)槽容量(L)約4温度精度±0.1℃(表示精度揚水量(L/min)/全揚程(m)9.6/2.8加熱ヒーター1kW運転電流(A)(最大)14質量(kg)29付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール冷媒R-404Aノズル外径(Φmm)11適合チューブ内径(Φmm)8安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)タイマー1分~48時間(1分単位)電源(V)AC100(50/60Hz)アズワン品番1-5468-51