アラム
アラムの 掃除用具
アラムの ブラシ
アラムの 柄付ブラシ
ブラシ(MPフーズ) ショートブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73695046
品番
SH40-06
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
金属探知機及びX線異物検知器に検出可能な素材を使用しています。
検出器の設定等により検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。
食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのブラシです。
材質
柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
幅(mm)
73
色
赤
高さ(mm)
240
毛丈(mm)
40
アズワン品番
3-5461-01
毛の細さ(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応