スイデン
スイデンの 暖房用品
スイデンの 業務用ヒーター/ストーブ
スイデンの スポットヒーター
ホットドライヤ(熱生機)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73695125
品番
SHD-15F-3
参考基準価格(税別)
¥666,000
販売価格(税込)
¥724,900
販売価格(税別)
¥
659,000
バスケットに入れる
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分〜1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途
ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
仕様
デジタル電子温度制御型
トラスコ品番
759-7398
寸法(mm)
922×418×545
電源(V)
3相200
消費電力(W)
15.4/15.6
最高温度(℃)
(一方吐出)350
最大風量(m
3
/min)
8.0/9.0
アズワン品番
2-9991-16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。