和モダンフラットバーボラード FNP-11

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73700716 品番 FNP-11U-134
参考基準価格(税別)¥46,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

フラットバーと日本の伝統色を組み合わせた新シリーズ。現代的なフォルムに和の上品さを融合。
透明感のあるシンプルなデザインは和風の街並みに限らず幅広い場所にお使いいただけます。
タイプ/フラットバーボラード 和モダンシリーズ

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,駅前広場,観光地,テーマパーク 材質スチール フラットバー 形状固定式 寸法(mm)フラットバー:50(t9.0)W83×D50×H850 質量(kg)約10.0 桧皮色(ひわだいろ) フック
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする