和モダンフラットバーアーチ FNA-7

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 仕様横桟付 形状固定式 注文コード73700838 品番FNA-7U75-800-134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,600
この商品は仕様・形状など36種類から選べます 他の種類を見る

フラットバーと日本の伝統色を組み合わせた新シリーズ。現代的なフォルムに和の上品さを融合。
透明感のあるシンプルなデザインは和風の街並みに限らず幅広い場所にお使いいただけます。
タイプ/フラットバーアーチ 和モダンシリーズ

材質スチール フラットバー 桧皮色(ひわだいろ) 質量(kg)約18.0 形状固定式 寸法(mm)フラットバー:50(t9.0)W750×H800 用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,駅前広場,観光地,テーマパーク,集合住宅 仕様横桟付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする