曜日別特売
V-352SKL ボラードショート V-352 サンポール 73701678

ボラードショート V-352

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
形状差込式カギ付(南京錠25mm)
内容量1台注文コード73701678品番V-352SKL
参考基準価格(税別)¥73,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

表面硬度が硬いため傷が付きにくく、アクリル系やウレタン系の塗装と比較し、耐候性、耐熱性、耐薬品製に優れております。
ショットブラスト加工との組合せによる、マットな落ち着いた風合いの仕上がりです。
タイプ/ボラード

用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地
材質アルミパイプ+アルミ鋳物形状差込式カギ付(南京錠25mm)寸法(mm)Φ152.5(t3.0)×H450質量(kg)約10.4ダークグレー仕上焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする