サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
ボラード V-399
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73701836
品番
V-399SK
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
表面硬度が硬いため傷が付きにくく、アクリル系やウレタン系の塗装と比較し、耐候性、耐熱性、耐薬品製に優れております。ショットブラスト加工との組合せによる、マットな落ち着いた風合いの仕上がりです。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地
材質
アルミパイプ+アルミ鋳物
形状
差込式カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)
Φ165(t4.0)×H850
質量(kg)
約12.1
タイプ
ボラード
仕上
焼付塗装/セラミックチタン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません