ソーラーLEDボラード V-F230

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73702107 品番 V-F230U-SOL(R)
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

配線不要の太陽電池式発光ユニットです。
日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。
●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。
●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。
●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。

材質スチール 仕上焼付塗装 ブラウン 質量(kg)約13.5 タイプソーラーLEDボラード 発光色レッド 形状固定式 仕様点滅式(レッド)、反射テープ付 寸法(mm)Φ114.3(t4.5)×H850 用途推奨設置場所/道路,公園,駅前広場,サービスエリア
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする