RB-116U-SOL(CG) ソーラーLEDボラード RB-116 サンポール 73702642

ソーラーLEDボラード RB-116

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
形状固定式
ダークブラウン
質量(kg)約9.5
発光色グリーン
内容量1台注文コード73702642品番RB-116U-SOL(CG)
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

配線不要の太陽電池式発光ユニットです。
日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。
●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。
●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。
●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。
屈曲性はありません。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質リサイクルゴムチップ仕上アクリルウレタン塗装ダークブラウン質量(kg)約9.5タイプソーラーLEDボラード発光色グリーン形状固定式寸法(mm)Φ115×H850仕様点灯式、反射テープ付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする