VL-399U-SL 照明内蔵ボラード VL-399 サンポール アルミパイプ+アルミ鋳物製 固定式 焼付塗装 73702843

照明内蔵ボラード VL-399

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 仕様サインライト(表示灯)、サインシート付 注文コード73702843 品番VL-399U-SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥145,000
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

安定した光量で省電力・ロングライフなLED灯具を採用した照明内蔵ボラードです。
フットライト(足下灯)・アプローチライト(誘導灯)・サインライト(案内灯)の3タイプ、4アイテムで設置環境に則した夜間の視認性と安全性の向上と、ライティング効果による景観演出をご検討いただけます。

材質アルミパイプ+アルミ鋳物 仕上焼付塗装 セラミックチタン 質量(kg)約7.6 タイプライティングボラード 形状固定式 寸法(mm)Φ165(t4.0)×H850 用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,テーマパーク 仕様サインライト(表示灯)、サインシート付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする