旭計器工業
密閉形連成計 D形
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
圧力範囲(MPa)
-0.1~1.5
-0.1~0.1
-0.1~0.2
-0.1~0.3
-0.1~0.4
-0.1~0.6
-0.1~1
-0.1~1.5
-0.1~2
寸法(Φmm)
(面形)60
(面形)60
(面形)75
(面形)100
(面形)150
(面形)200
接続
U1/4
U1/4
U3/8
U.S1/2
S1/2
ねじの種類
G
G
R
全112種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73703508
品番
315-D230X1.5/-0.1MPA
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状
埋込形(D型)
ねじの種類
G
精度
1.6
寸法(Φmm)
(面形)60
材質(ねじ部)
BS(一般用)
材質(ケース)
金属ネジ蓋
接続
U1/4
最小目盛(MPa)
-0.1
圧力範囲(MPa)
-0.1~1.5
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。