サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
リサイクルボラードラバーポスト RB-110
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73703577
品番
RB-110(SC)
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
車のライトが当たると塗装面全体が反射します。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,駅前広場
仕様
反射テープ付
材質
リサイクルゴム
形状
固定式
寸法(mm)
Φ80×H804
質量(kg)
約4.0
色
ダークブラウン
タイプ
リサイクルゴムボラード
仕上
再帰反射塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません