曜日別特売
RB-400U(N) リサイクルボラードゴムチップ RB-400 サンポール 73703708

リサイクルボラードゴムチップ RB-400

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
形状固定式
グレー
内容量1台注文コード73703708品番RB-400U(N)
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

使用済廃タイヤの粉砕ラバーチップ材を100%使用した車止めです。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場仕様反射テープ付材質リサイクルゴムチップ形状固定式寸法(mm)Φ165×H750質量(kg)約16.0グレータイプリサイクルゴムチップボラード仕上アクリルウレタン塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする