RC-40(G) リサイクルゴムボラード RC-40 サンポール 73704356

リサイクルゴムボラード RC-40

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
グリーン
内容量1台注文コード73704356品番RC-40(G)
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

車のライトが当たると塗装面全体が反射します。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様反射テープ付材質リサイクルゴム形状固定式寸法(mm)Φ80×H425質量(kg)約3.1グリーンタイプリサイクルゴムボラード仕上再帰反射塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする