サポートベンチ SPR-100

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73705932 品番SPR-100U
参考基準価格(税別)¥150,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

サポーターの省スペース性とベンチの快適性を兼ね備えた商品です。
リサイクルウッド材を採用した優しいかけ心地の使用感で、幅員の狭い場所への設置を可能にするユニバーサルデザイン設計の新しいアイテムです。

シルバー/メタリックグレー 本体質量(kg)31.4 用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア 材質スチール+リサイクルウッド材+アルミ鋳物 形状固定式 寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×W1800×H779 質量(kg)約31.4 タイプサポートベンチ 仕上支柱:焼付塗装(シルバー)ブラケット:焼付塗装(メタリックグレー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする